代表画像

ボルトスライダーパネル型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29442509 品番 V-260-2.5B
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。
出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。
計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。

出力電圧(V)0〜260 最大電流(A)2.5 入力電圧(V)200 トラスコ品番180-3124 質量(kg)3.6 容量(kVA)(最大)0.5 相数単相2線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする