代表画像

ボルトスライダー据置型 電圧計付

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29442536 品番 S-130-80M
参考基準価格(税別)¥272,900 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。
計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。

用途
工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。
モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。
ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。
調光装置として。
トラスコ品番132-4664 出力電圧(V)0〜120 最大電流(A)80 入力電圧(V)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする