※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4F SR 150N S316L(360) タンククリーナー SRseries いけうち 29443358 3/4F SR 150N S316L(360) タンククリーナー SRseries いけうち 29443358

タンククリーナー SRseries

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじRc3/4 区分噴量:150 注文コード29443358 品番3/4F SR 150N S316L(360)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はねじ・区分など4種類から選べます 他の種類を見る

3〜15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。
洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。

用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。 材質S316L 区分噴量:150 ねじRc3/4 寸法L1(mm)150 使用圧力(MPa)0.15〜0.5 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)113 寸法L3(mm)37 噴射角度360 耐熱温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.39MB)

商品説明動画

【霧のいけうち】低速回転タンク洗浄ノズル-3/8F SR31N S316L(360)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする