※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1*1/2F RJ3-2L-Φ8 タンククリーナー Rjseries いけうち 29443385 1*1/2F RJ3-2L-Φ8 タンククリーナー Rjseries いけうち 29443385

タンククリーナー Rjseries

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノズル径(Φmm)8 注文コード29443385 品番1*1/2F RJ3-2L-Φ8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はノズル径など5種類から選べます 他の種類を見る

直進タイプの水流を噴射しながら3次元回転するため、タンク内を強力 洗浄。
洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
比較的高温でも使用可能。
コンパクトな設計のため、挿入口が小さなタンクにも設置がしやすい。
ノズル部はロックされないので、装置への出し入れがスムーズ。

用途強い汚れ、固着した汚れに。 食品・飲料タンクの洗浄。 製紙原料タンクなどの内面洗浄。 ねじRc1-1/2 使用圧力(MPa)0.3〜0.8 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル径(Φmm)8
関連資料:(0.62MB)

商品説明動画

【霧のいけうち】低圧回転洗浄ノズル ROTARY JETTER(RJ)2方向噴射

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする