RM-210H-BK マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ダイアモンドヘッド 29443428 RM-210H-BK マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ダイアモンドヘッド 29443428 RM-210H-BK マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ダイアモンドヘッド 29443428 RM-210H-BK マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ダイアモンドヘッド 29443428

マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29443428 品番RM-210H-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ファミリーに使いやすい5合炊きのマイコン炊飯ジャーです。
早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆとシンプル且つ欲しい炊飯コースを搭載。毎日の食事を豊かにサポートします。
炊き込みごはん、赤飯、雑穀米などやスチーム皿を付属しており、スチーム料理も可能です。
キッチンに馴染む、ブラックまたはホワイトの2色展開です。本体取っ手付き、しゃもじフックでしゃもじを本体に挿せます。

付属品本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ、スチーム皿、内釜、電源コード、取扱説明書 質量(kg)約2.8 ブラック タイプマイコン式 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215 機能早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆ、予約(〜24時間/30分刻み)、保温(12時間) コーティング(内窯)アルミ、フッ素コーティング 定格電圧 AC V100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 最大炊飯量白米:約0.8L(5合)
注意
※最長12時間保温可能ですが、長時間の保温はオススメしません。ご飯が乾燥して劣化するため味が損なわれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする