付属品本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ、スチーム皿、内釜、電源コード、取扱説明書
質量(kg)約2.8
色ホワイト
タイプマイコン式
消費電力(W)500
コード長さ(m)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215
機能早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆ、予約(〜24時間/30分刻み)、保温(12時間)
コーティング(内窯)アルミ、フッ素コーティング
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大炊飯量白米:約0.8L(5合)