単体画像

CR49501 サインホルダー両面用 横型 クルーズ 29443464 CR49501 サインホルダー両面用 横型 クルーズ 29443464 CR49501 サインホルダー両面用 横型 クルーズ 29443464

サインホルダー両面用 横型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズB5(ヨコ) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×74×188 注文コード29443464 品番CR49501
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は用紙サイズ・サイズ・外寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。

材質アクリル 厚さ(mm)1.8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×74×188 用途ポスター、POP、写真、版画等の展 サイズB5(ヨコ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする