単体画像

CR49601 サインホルダー両面用 横型 クルーズ 29443480 CR49601 サインホルダー両面用 横型 クルーズ 29443480 CR49601 サインホルダー両面用 横型 クルーズ 29443480

サインホルダー両面用 横型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズB6(ヨコ) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×64×134 注文コード29443480 品番CR49601
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は用紙サイズ・サイズ・外寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。

材質アクリル 厚さ(mm)1.8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×64×134 用途ポスター、POP、写真、版画等の展 サイズB6(ヨコ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする