防水スパイクシューズ I-888

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 29443498 品番 24cm
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

先芯なし、マジックベルト付タイプの防水スパイクシューズです。
股付スパイクシューズなので日本の急な山、作業関係で踏ん張れます。
片足に55本もの鉄ピンがついています。
上段バンド下までの防水機能を有し、20cmほどの水深まで水の侵入を防ぎます。
山歩き、山菜採り、山仕事、トレッキング、雪道歩行などの冬季作業にもおすすめです。

用途山仕事・雪上作業など 形状ハイカット 質量(g)約660(片足平均) サイズ(cm)24 材質(アッパー)合成皮革・合成繊維・ゴム 丈(cm)24 主材質底材:ゴム・合成樹脂(中底)・金属(ピン) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29443516
2024-06-05
用途:
山歩き
サービス業

山歩き用に用意しました。やっぱり、親指のトコロに仕切りがあり、慣れないと痛くなりそうです。タビに慣れてる人は、コレが良いんでしょうね。
自分は、そのうち切り落とそうと思ってます。
今のところ浸水も無くて、快適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする