安全防水スパイクシューズ I-887

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 29443629 品番 25.5cm
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

安全先芯入りマジックベルト付きタイプの防水スパイクシューズです。
股付スパイクシューズなので日本の急な山、作業関係で踏ん張れます。
片足に55本もの鉄ピンがついています。
上段バンド下までの防水機能を有し、20cmほどの水深まで水の侵入を防ぎます。
山歩き、山菜採り、山仕事、トレッキング、雪道歩行などの冬季作業にもおすすめです。

用途山仕事・雪上作業など 形状ハイカット 質量(g)約745(片足平均) サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成皮革・合成繊維・ゴム・金属(先芯) 丈(cm)24 主材質底材:ゴム・合成樹脂(中底)・金属(ピン) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
狩猟(わな猟)
農・林・水産業

スパイクは硬く丈夫で、数が多く、足元がしっかり固まり、山中で滑ることが無い。指先の保護があり、行動中の安心感が得られる。
只、今年のような暑い夏では、マダニの発生が多く、付着を防ぐためには膝までもう少し長い(深い)と防ぐことができそうです。スパッツをつけるのは悩みも出てきますので。

2024-12-25
用途:
山作業(斜面登坂や伐採作業)
特定非営利活動法人 フォレストサイクル元樹 様

「鉄心がついて防水のスパイク付」が他と違う部分であり、脱いだり履いたりが
簡単にできるのも大きな利点。唯一、足首を絞めるマジックバンドを通す後ろのベルトが簡単にキレやすく、マジックバンドが紛失しやすい。後は耐久性があるかどうかを見てゆきたい。

1人が参考にしています
対象商品:
29443656
2023-11-20
用途:
林業で使用(チエンソー)
滝の湯旅館 様 (サービス業)

スパイクが聞き、そして足場の湿ったところでしょう出来機能的。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする