TH安全藍染ファスナータイプ(樹脂先芯) TH-340F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 29443735 品番 26.0cm
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ファスナータイプなのでさっと履ける安全地下足袋です。
樹脂先芯安全で踏ん張りがききます。
巻上げ足袋風で軽くて素足感覚で履けます。
着脱ファスナー式、締込ベルト付きなのでふくらはぎが細い人も太い人も調整して履けます。
地下足袋では他にない側面縫付け式のソールを採用しており、底がはがれにくくなっています。

用途建設業等での普通作業 形状ハイカット 紺(藍染め) 質量(g)約290(片足平均) サイズ(cm)26 材質(アッパー)布・平ゴム・合成樹脂(先芯) 丈(cm)24 主材質底材:ゴム、合成樹脂(中底) 甲被タイプファスナー 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする