名古屋製綱
名古屋製綱の 墜落制止用器具
名古屋製綱の 介錯ロープ
エステルスパンナビゲーション(R)ロープ 3色タイプ(介錯ロープ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
5
ロープ径(Φmm)
16
仕様
大型フック+赤色ロープ1.5m(危険)+黄色ロープ1.5m(注意)+緑色ロープ2m(作業区域)
注文コード
29443805
品番
16mm×5m(赤1.5m+黄1.5m+緑2m)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ロープ径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
大型フック+赤色ロープ1.5m(危険)+黄色ロープ1.5m(注意)+緑色ロープ2m(作業区域)
色
赤・黄・緑
長さ(m)
5
ロープ径(Φmm)
16
寸法(Φmm×m)
16×5(赤1.5+黄1.5+緑2)