名古屋製綱
名古屋製綱の 墜落制止用器具
名古屋製綱の 介錯ロープ
エステルスパンナビゲーション(R)ロープ 3色タイプ(介錯ロープ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
8
ロープ径(Φmm)
16
仕様
大型フック+赤色ロープ2.5m(危険)+黄色ロープ2.5m(注意)+緑色ロープ3m(作業区域)
注文コード
29443814
品番
16mm×8m(赤2.5m+黄2.5m+緑3m)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ロープ径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
大型フック+赤色ロープ2.5m(危険)+黄色ロープ2.5m(注意)+緑色ロープ3m(作業区域)
色
赤・黄・緑
長さ(m)
8
ロープ径(Φmm)
16
寸法(Φmm×m)
16×8(赤2.5+黄2.5+緑3)