名古屋製綱
名古屋製綱の 墜落制止用器具
名古屋製綱の 介錯ロープ
エステルスパンナビゲーション(R)ロープ 蛍光色入 2色タイプ(介錯ロープ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29444164
品番
12mm×5m(ピンク3m+紺2m)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。
2色あるので安全作業の目安です。
仕様
大型フック+ピンクロープ3m(危険)+紺色ロープ2m(作業区域)
色
ピンク、紺
長さ(m)
5
ロープ径(Φmm)
12
寸法(Φmm×m)
12×5(ピンク3+紺2)