大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の エアーガン・スプレーノズル
大塚刷毛製造の 引き金式エアーダスターガン
NEW パワーガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
29444557
品番
317820 0001
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
トルネード効果により、入り込んだホコリやゴミのかき出しに効果を発揮します。
用途
作業前のホコリ飛ばし、清掃に
仕様
エアーダスターガン
質量(g)
200
空気使用量(L/min)
200
ノズル長(mm)
100
ニップル
Rc1/4(PT1/4)
圧力(MPa)
吹付空域:0.5〜0.8