六角軸ショートドリル TiNコート

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 29444767 品番 -
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。
六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。

用途鉄、アルミ等の穴あけ 材質HSS 全長(mm)51 溝長(mm)16 ドリル径(Φmm)2.8 表面処理TiNコーティング 適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材 六角軸対辺(mm)6.35
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※インパクトドライバーで使用して頂く際、インパクトがかからないようにしてください。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
建築工事
建設業・工事業

2o以下の細い穴をあける時は
普通の長さだと、折れやすいので
ショートは使いやすいです。
長くても、折れた時に
研ぎにくい。
1.5oも欲しいところです。

1人が参考にしています
2026-02-12
用途:
c鋼の下穴あけ
株式会社秋葉建設 様 (建設業・工事業)

刃先が短いので、折れにくく作業効率が上がりました.又機会があればよろしくお願いいたします。

2025-10-01
用途:
車やバイクの整備に

車やバイクのステーなどの制作に使用しています。
電動ドリルでは薄板しか扱わないのでショートドリルの方が使い勝手がいいです。切れ味はそれなりです。

対象商品:
29444898
2025-11-19
用途:
鉄板の穴あけ

3ミリ鉄板の穴あけ。
下穴開けてから拡張するのに使用。
少し食いついてそのまま回そうとしたら
六角軸とドリル刃の接着?が剥がれたのかドリル刃は回らず、六角軸だけ回るようになった。
ちなみに1個目の穴あけ。
切れ味は良さそう。耐久性は問題外。
2本入りでもう返品したいくらい。
もう買わない。

1人が参考にしています
2025-07-23
用途:
補充追加パーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

セット品の補充として購入しました。セット品と比べると1本当たり割高で
再度セット品を購入と迷いましたが、折れやすい細いサイズなので2本入りのこちらにしました。サイズがはっきり印刷されており判りやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
29444740
2025-04-25
用途:
軽金属の穴あけ
その他業種

六角なのでチャックが絞めやすく、3ミリ程度のアルミなら軽く穴あけが可能です。ドリル本体が短いので、ブレが少なくて安定しています。油を注せば薄い鉄板にも対応できます。

1人が参考にしています
2025-06-01
用途:
工事施工時の機材加工
TKエンジニアリング 様

ドリルのケースに同梱して嵩張らないのが良い
6角軸なので電動工具を選ばず対応できる。

1人が参考にしています
2025-06-04
用途:
Cチャネルタッピングビスをとめる時の下穴を空けるとき
有限会社長崎電工 様 (建設業・工事業)

ショートタイプなので力をかけ易い、また短いので小物入れに収納しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする