※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3B6-200Z マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC 29445090 CY3B6-200Z マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC 29445090

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)200 注文コード29445090 品番CY3B6-200Z
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など273種類から選べます 他の種類を見る

【軽量化】
ボディ、ヘッドカバー形状および
マグネットカップリングにより質量削減。
質量16%削減(1.35kg→1.13kg)
【潤滑性向上】
ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、
常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15〜Φ63)
【安定作動】
ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで
スムーズな作動を実現。
仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一

ストローク(mm)200 磁石保持力19.6(N) 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 最低作動圧力(MPa)0.16
関連資料:カタログ(1.32MB) 取扱説明書:取扱説明書(10.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする