(17255)ホルダー,フィラーキャップ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29446524 品番17255-JK000
販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77
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
平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
保護材
製造業

標準リッドに板金折ホルダが付いてますが、直接キャップを置くとプラネジ部に傷が付くのと、リッド側塗装が劣化するのを保護するため追加しました。気にせず使えるようになったので非常に満足です。

対象商品:
29446524
2024-07-19
用途:
自動車給油口フィラーキャップの仮置き用
関電プラント株式会社 様 (建設業・工事業)

フィーキャップには元々、紛失?防止用のリードが取り付けられていましたが経年利用により破断したため、本製品を給油口カバーの裏面に取り付けました。
 使用にあたっては特に大きな問題はありませんが取り付けに際しては別途、接着剤を準備する必要があり手間取りました。標準で両面テープ(強粘着で厚みのあるもの)が付属していればよいと感じました。

対象商品:
29446524
2022-08-24
用途:
純正でホルダーが装着されていない車種への流用が簡単です
運輸・通信業

純正でフィラーキャップホルダーがついていない車種に乗っていますが、両面テープで取り付けが可能なことが判明し購入しました。

しっかり取り付けできましたので、大満足です。

整備工場において、ホルダーがついていないお客様にお勧めすれば喜ばれると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
29446524
2022-10-18
用途:
他車種への流用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホルダーの着いていない、同じ日産の他車種への流用です。裏面がフラットではないのでしっかり両面テープで貼れませんが及第点です。万一のキャップ閉め忘れ防止です。ワイヤー付きキャップとセットで使えばよりいいと思います。また、とにかく価格が安いので失敗前提でも試せます。

対象商品:
29446524
2022-03-27
用途:
給油時のホルダーとして
教育・研究機関

今まで使用していたホルダーでは固定できなくなり購入。固定にテープが必要かと準備していたが、3箇所のフックがぴったり収まりガタつきもなく固定でき満足している。キャップを置く際にやや押し込む感じになるので、耐久性に不安があるが、この金額であれば毎年購入しても問題なく使える。

対象商品:
29446524
2021-10-07
用途:
NOTE e-Power NISMOに取り付け
サービス業

給油の際に、フィラーキャップの収まり具合も、申し分ないです。

取付については、よく見て取り付けないと、不安定となり、何か安定させるために

両面テープなどをつけられている方もいる様ですが、不要でした。

2人が参考にしています
対象商品:
29446524
2021-06-26
用途:
給油時のキャップ置き場として

リピートで購入しました。思いのほか裏面が平らではなく、両面テープにて取り付ける際は工夫が必要ですが、今のところちゃんと着いてます。値段は安いですが、バリなど作りの荒さはなくとても綺麗な製品です。
もし汎用品があればそちらを購入しますが、本製品にて他車への流用は十分可能で満足してます。

対象商品:
29446524
2021-06-24
用途:
スズキの車に流用

セルフスタンドでの給油時、フューエルキャップの置き場がなくて困っていたので、こちらの商品を購入。フューエルリッド裏に強力両面テープで貼り付けるだけでとても便利なキャップ置きになります。値段も安くてよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2022-04-05
シェアする