BY-100 BY-S セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29447856 品番-
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

4つの主成分(β-グルテン・低分子キチン・鉄・ケイ酸)で土壌環境を改善し、健全な根をつくります。
BY-100で土壌電位を下げて還元状態にし、土壌環境の改善に寄与します。
BY-Sで良好な土壌環境を維持します。
還元状態が維持されると…
土壌構造の改善!土壌病害の発生を抑制!植物が肥料やミネラルを吸収しやすくなる!根圏が拡大し肥料吸収効率の向上!
おすすめの使用方法はBY-100とBY-Sを混用して定植前圃場に灌水する(水量は200L/10a以上)ことです。
BY-100:β-グルカンと低分子キチンを配合した液体肥料です。
BY-S:鉄・ケイ酸配合のBY-100サポート用資材です。

用途土づくり 仕様<BY-100>肥料成分:1-6-6 / <BY-S>配合成分:鉄5%・水溶性ケイ素2% 容量(L)BY-100:1/BY-S:2 使用量(10aあたり)(定植後)BY-100:400mL/BY-S:800mL、(定植後)BY-100:200mL/BY-S:400mL
注意
※微粒子が均一になるよう、よく振ってからご使用ください。
※液肥との混用は可能です。
※開封後や希釈した液肥はできるだけお早めにご使用ください。
※保管は希釈せずに原液のまま直射日光が当たらない冷暗所に保管してください。
※沈殿が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
※石灰、アルカリ系資材、薬品(石灰硫黄合剤、銅剤)との混用はできません。
※BY-Sは原液のpHが低いため、取り扱いに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする