用途3P可倒式プラグ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
仕様3P可倒式プラグ
全長(mm)268
質量(kg)1.8
電流(A)8
電源(V)単相100
消費電力(W)780
最大出力(W)1100
コード長さ(m)3心・2.5
砥石径(Φmm)125
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])9000
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
胴径(Φmm)56
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14