付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)270
質量(kg)1.5
電流(A)8.2
電源(V)単相100
消費電力(W)800
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スライドスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
機能(ソフトスタート機能)なし、(再起動防止機能)なし
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)21