G13SH7 ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448206 G13SH7 ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448206 G13SH7 ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448206 G13SH7 ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448206 G13SH7 ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448206 G13SH7 ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448206

ディスクグラインダ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 砥石径(Φmm)125 電源(V)単相100 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 注文コード29448206 品番G13SH7
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は砥石径・電源・最大回転数など8種類から選べます 他の種類を見る

過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上

付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm)270 質量(kg)1.6 電流(A)8.2 電源(V)単相100 消費電力(W)800 最大出力(W)1160 コード長さ(m)2心・2.5 砥石径(Φmm)125 スイッチ形状スライドスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 機能(ソフトスタート機能)なし、(再起動防止機能)なし 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29448197
2023-08-28
用途:
肉盛り溶接後の荒切削作業に使用
渡辺鉄工所 様 (製造業)

砥石取付及び取外し時に ロック機能がついているか購入時にカタログデータでは書いてなかったので 商品手にするまで心配でしたが 昨今はロック機能付が当然なのですね
問題なく使用しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする