ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29448224 品番 G10B4
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ブレーキ機能付き
過負荷耐力が約40%アップ!
最大出力1,000Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上

付属品レジノイドフレキシブルトイシ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、スパナ、サイドハンドル 全長(mm)280 質量(kg)1.6 電流(A)8 電源(V)単相100 消費電力(W)780 最大出力(W)1000 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スライドスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×11 カーボンブラシ番号(下二桁)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする