MB36DA (2XPZ) 36V コードレス面取り機 HiKOKI(旧:日立工機) 29448249 MB36DA (2XPZ) 36V コードレス面取り機 HiKOKI(旧:日立工機) 29448249 MB36DA (2XPZ) 36V コードレス面取り機 HiKOKI(旧:日立工機) 29448249 MB36DA (2XPZ) 36V コードレス面取り機 HiKOKI(旧:日立工機) 29448249 MB36DA (2XPZ) 36V コードレス面取り機 HiKOKI(旧:日立工機) 29448249 MB36DA (2XPZ) 36V コードレス面取り機 HiKOKI(旧:日立工機) 29448249

36V コードレス面取り機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29448249 品番MB36DA (2XPZ)
参考基準価格(税別)¥243,600 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

「コードレスだからさっと面取り」
2枚刃&長寿命チップにより優れた面取り性能
2種類の仕上げ面(C面・R面)
目盛付きアジャストリングで簡単に面取り量が調整可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ノブ、六角棒スパナ、トルクスドライバー、M8六角ナット×2、M8六角穴付特殊ねじ×2、電池カバー、システムケース3 質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 モーター直流ブラシレスモーター 面取能力【軟鋼:C面取り】C0〜C2、【軟鋼:R面取り】R2、【ステンレス:C面取り】C0〜C1.5、【ステンレス:R面取り】R2 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)406×161×156 蓄電池電圧(V)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする