用途金型、部品、鋼材で曲線用の面取り作業
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ハンドル、六角棒スパナ、トルクスドライバー、ゲージC2、電池カバー、システムケース3
質量(kg)3.5(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
モーター直流ブラシレスモーター
面取能力【軟鋼:C面取り】C0〜C2、【軟鋼:R面取り】R2・R3、【ステンレス:C面取り】C0〜C1.5、【ステンレス:R面取り】R2
使用電池マルチボルト蓄電池
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)517×158×123
蓄電池電圧(V)36