36V コードレスアングルドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29448267 品番D36DYA (NN)
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

最大穴あけ能力159mm!(木工/ホールソー)
狭い場所でも使いやすいハンドル・ボディ形状
ハイパワーで大径の穴あけに対応
リアクティブフォースコントロール機能搭載
※急激な負荷がかかるとコントローラがモーターを停止させ、工具本体が振られる現象を軽減
スリップクラッチ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品チャックハンドル、サイドハンドル 質量(kg)5.7(BSL36A18X装着時) 回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜400/高速:0〜1500 チャック能力(mm)2〜13 モーター直流ブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工ドリル:50/座掘り:118/ホールソー:159 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)646×198×95 蓄電池電圧(V)36
注意
※電池・充電器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする