マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
マルヤス電業の 大型表示灯
P・Bシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29448355
品番
PLR-200OL-C
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
径(Φmm)
80
電圧(V)
AC200/220(50/60Hz)
レンズ色
橙
取付穴径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
40