静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(50双) 注文コード 29448425 品番 TRUSTAT 04584KF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。
カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。
軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。
クリーンルームでの多様な用途に最適です。
床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。

サイズフリー 仕様(タブから底までの抵抗)ESD TR53による試験 Rtt5×104〜5×106Ω 材質ポリプロピレン ブルー 区分使い捨て タイプショート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする