東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 紙皿・ドリンク関連商品
東罐興業の 紙コップ
間伐材紙コップ ECO-FRIENDLY
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
29448459
品番
SM-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
間伐材を使用した環境配慮型ペーパーカップ。
間伐材を使用することで、バージンパルプの使用量を減らし、元々使われない間伐材を使用することで資源の有効活用に繋がっています。
用途
アウトドアやバーベキュー、オフィス使いに最適です。
材質
紙
容量(mL)
150
高さ(mm)
73
口径(Φmm)
65.6
容量(オンス)
5
底径(Φmm)
46.2
入数
100個