東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 紙皿・ドリンク関連商品
東罐興業の 紙コップ
間伐材紙コップ ECO-FRIENDLY
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
容量(mL)
205
容量(オンス)
7
注文コード
29448468
品番
SM-205-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
間伐材を使用した環境配慮型ペーパーカップ。
間伐材を使用することで、バージンパルプの使用量を減らし、元々使われない間伐材を使用することで資源の有効活用に繋がっています。
用途
アウトドアやバーベキュー、オフィス使いに最適です。
材質
紙
容量(mL)
205
高さ(mm)
79.3
口径(Φmm)
72.6
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
51.5
入数
100個