間伐材紙コップ ECO-FRIENDLY

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 29448477 品番 SCM-275P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

間伐材を使用した環境配慮型ペーパーカップ。
間伐材を使用することで、バージンパルプの使用量を減らし、元々使われない間伐材を使用することで資源の有効活用に繋がっています。

用途アウトドアやバーベキュー、オフィス使いに最適です。 材質 容量(mL)275 高さ(mm)92.3 口径(Φmm)76.8 容量(オンス)9 底径(Φmm)52.6 入数100個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする