東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の フードカップ
断熱性エンボス紙容器 SMP-437E(T)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(45枚)
注文コード
29448486
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
タイル加工した紙製スリーブを装着し、エアー層を形成。
すべりにくく、持ちやすい断熱性紙容器。
別売りの「フタ」「中皿」をご使用いただくことで、中身に合わせたトッピングが可能です。
用途
テイクアウトに最適です
容量(mL)
437
高さ(mm)
74
底径(Φmm)
80.8
口径(mm)
106.8