断熱性エンボス紙容器 未晒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30枚) 注文コード 29448538 品番 SMP-900E-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

エンボス加工した紙製スリーブを装着し、エアー層を形成。
すべりにくく、持ちやすい断熱性紙容器。
未晒でおしゃれなデザインです。
別売りの「フタ」「中皿」をご使用いただくことで、中身に合わせたトッピングが可能です。

用途テイクアウトに最適です 仕様オーブン:不可 容量(mL)900 高さ(mm)85 底径(Φmm)113.1 口径(mm)142.3 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする