20インチ折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット・ライト・カギ付付き MF205シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29448565 品番MF205-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。

用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速 付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他 材質リム:アルミ 幅(mm)550 ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)16 グリーンフォレ 高さ(mm)950〜980 奥行(mm)1460 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)145〜 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)700〜860 変速段数6
注意
※適応身長145cm〜、適応体重75kg以下
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご参照ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする