室外機ルーバー(取付台座付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29449229 品番STA979TL
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

排気の向きを変えて室外機のトラブルを即解決!
エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。
狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。
両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。

セット内容アルミ支柱×2本、樹脂ルーバー×7枚、台座×4個、支柱キャップ×4個、ルーバー・キャップ×12個、両面テープ取付台座×2個 材質ASA・PP等 幅(mm)500 サイズL 質量(g)約900 寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)574×550×92〜102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする