STA550SF 電動フレアツールセット イチネンTASCO 29449466

電動フレアツールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29449466 品番STA550SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000

簡単、綺麗、正確かつスピーディな加工が可能な特許技術を採用した、充電式電動フレアツール
コーンの前進&後退はワンプッシュで完了。ボタンの押す長さなどで発生するフレア加工のばらつきがありません。
クランプには面出しプレート付。
1充電100回以上の加工が可能。(※3/8"加工、電池新品時)
約30分で充電可能な急速充電器付属。

付属品リチウムイオン電池、急速充電器、クランプ(1/4"・3/8"・1/2")、収納ケース 仕様加工能力:なまし銅管1/4"・3/8"・1/2"・5/8"※・3/4"※ ※5/8"・3/4" ※クランプは別売となります、加工形式:偏心式(定圧押付回転式) 寸法(mm)本体のみ:100×103×224、電池セット時:100×103×255 質量(g)本体:1260、電池セット時:1380 電源(V)7.4 モーター直流モーター バッテリーリチウムイオン電池

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする