冷媒回収装置(ツインキャノン2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29449579 品番STA110FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270,000

小型ボディはそのまま、COOLに進化!
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)

付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー 仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.05MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です) 質量(kg)10.9 使用温度範囲(℃)0〜39 電源(V)100 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×380×255 回収能力(g/min)JIS B 8629:240、R410A(気体):260 回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど コンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス 接続可能回収ボンベ〜100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:〜100kg(116L)FC3(別売)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※R22気体(ガス状)の回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする