低温用温度ロガー KT-155F/EX マイナス80℃対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29449658 品番KT-155F/EX
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

マイナス80℃まで測定できるので、冷凍・低温物流・ドライアイスが入った保冷ボックスやディープフリーザーでの使用に適したデータロガーです。
主に「医薬・検体」「食品」といった業界で採用実績があります。
自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」します。
海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。

電源コイン形リチウム電池(ER2450TWL)1個 表示分解能0.1 センサー白金 温度測定範囲(℃)-80〜80 測定対象温度 電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります) 防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15 インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) データ記録件数16000件 記録間隔1〜255分間隔 測定精度(℃)±0.3(-10〜50)、±0.5(-80〜-10/50〜80)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする