測定範囲衝撃/3G〜125G
電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個
測定精度温度/±0.3℃(-10℃〜50℃)、±0.5℃(-40℃〜-10℃/50℃〜80℃)、衝撃/±15%
表示分解能温度/0.1℃、衝撃/1G
センサー温度/サーミスタ、衝撃/加速度センサ
温度測定範囲(℃)-40〜80
測定対象温度・衝撃
電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)
防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15
インターフェイスUSB通信
データ記録件数温度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)
記録間隔温度/1〜255分間隔、衝撃/リアルタイム方式