ミエローブ
ミエローブの 耐油手袋
ミエローブの 塩化ビニール 耐油手袋
ミエローブの 厚手タイプ 塩化ビニール
サプル ハンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29449710
品番
NO.508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
手首部ジャージ付きなので、フィット感がよく、異物などの 侵入も防いでくれる塩化ビニール製の手袋です。
裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。
用途
機械作業、建築土木作業や水産、漁業など
材質
樹脂部:塩化ビニール(可塑剤) 原手:綿(100%)
色
グリーン
サイズ
S
質量(g)
105
入数(双)
1
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
袖口ジャージ付