MPF ざるカゴ MP-ZK55-_GL #55

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29449755 品番0674-01A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。
金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。
自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。
持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。
カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。

材質ポリプロピレン 高さ(mm)295 質量(g)1280 タイプ金検タイプ 径(Φmm)555 容量(L)43
注意
※ポリプロピレン製のため、屋外および寒冷地での使用はお控えください。金属検知機に検知可能な素材を使用していますが、ささくれ状の小さな破片は検知できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする