シ―ルはがし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50mL) 注文コード29449938 品番H00511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

下地を痛めにくく、すばやく浸透してはがしやすい、スプレータイプのシール剥がしです。

用途粘着フック、シール、セロファンテープ、両面テープ、クラフトテープ、ガムテープ、透明梱包テープ等の、のり汚れはがしに 仕様スプレー 成分炭化水素系溶剤、LPG 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×105
注意
※貴重品、高級品、下地の材質が確認できない所には使用しないでください。
※有機溶剤を含んでいて有毒ですので、蒸気やガスを吸わないように充分注意してください。
※用途以外には使用しないでください。
※缶を逆さまにしたり、横にして使用するとガスだけが抜け、最後まで使うことができなくなりますので、正立状態でお使いください。
※使用中・使用後しばらくはよく換気してください。
※使用後はキャップをし、火気のない、幼児の手の届かない所に保管してください。
※直射日光の当たる所暖房器具、熱源の近くは温度が上がり破裂するおそれがあるので置かないでください。
※皮膚に付いたときは、すぐに水と石けんで洗ってください。液が目に入ったときは、こすらずに(コンタクトレンズは外す。) 水で15分以上洗い、必ず眼科医に相談してください。飲み込んだときは、水で口の中をよく洗い、医師に相談してください。 使用中に体に異常を感じた場合は、使用をやめ、その場を離れ安静にしてください。
※いずれの場合も異常が残る場合は本品を持参し、医師に相談してください。
※捨てる際は、火気のない戸外でスプレーして完全にガスを抜き、各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする