長谷川電機工業
長谷川電機工業の 電気測定
長谷川電機工業の 検電器/検相器
長谷川電機工業の 検電器/検相器その他関連用品
高圧・特高用検電器
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
HST-170の操作棒(3145mm)
注文コード
29462014
品番
HST-70H
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高圧から特高までシリーズ化
軽量で使いやすい
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
検知部はバネになっており衝撃を緩和
検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
付属品
収納袋
仕様
HST-170の操作棒(3145mm)
質量(g)
約530
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
周波数(Hz)
50/60
漏洩電流
絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所
電池寿命(時間)
連続動作状態:約4
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
使用電圧範囲(V)
20kV〜80.5kV
絶縁耐力
絶縁棒 AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた下記箇所):3ヶ所
定格動作開始電圧(V)
裸線:(対地電圧にて)3k±20%