画像準備中

高圧・特高用検電器

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様HST-250の操作棒(5055mm) 注文コード29462030 品番HST-170J
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高圧から特高までシリーズ化
軽量で使いやすい
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
検知部はバネになっており衝撃を緩和
検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。

付属品収納袋 仕様HST-250の操作棒(5055mm) 質量(g)約600 使用温度範囲(℃)-10〜+50 周波数(Hz)50/60 漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所 電池寿命(時間)連続動作状態:約4 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個 使用電圧範囲60kV〜195.5kV 絶縁耐力絶縁棒 AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた下記箇所):6ヶ所 定格動作開始電圧(V)裸線:(対地電圧にて)10k±20%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする