※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温度調節器 TN シリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御出力(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力 注文コード29462084 品番TNS-42CC-NS-008
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は制御出力など55種類から選べます 他の種類を見る

2自由度PIDアルゴリズム
50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度
加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御
タイマ機能で予約運転可
ヒーター断線警報機能

入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 保護構造IP65 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 電源電圧(V)AC100〜240 制御出力(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力 通信出力- 警報出力2個 取得規格CE、UL、UKCA、KC RoHS指令(10物質対応)対応 伝送出力- デジタル入力2個 入力数CT入力:1個
関連資料:(0.52MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする