製品写真
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 制御機器・PLC・リレー
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器(デジタル調節計)
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器本体
温度調節器 TCN シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29463177
品番
TCN4S-22R-P
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
リレー出力とSSR出力同時内蔵
大型表示部採用
配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)
コンパクト設計による省スペース
入力種類
熱電対、測温抵抗体
保護構造
-
制御方式
ON/OFF 制御, PID 制御
電源電圧(V)
AC24/DC24〜48
制御出力
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
警報出力
2個
取得規格
CE、UL、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.61MB)
(0.61MB)
マニュアル(1.05MB)