※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温度調節器 TK シリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240 制御出力(1)リレー出力、(2)‐ 注文コード29463317 品番TK4N-T4RN
参考基準価格(税別)¥16,980 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は電源電圧・制御出力など198種類から選べます 他の種類を見る

50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度
加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御
電流出力又はSSR駆動出力選択機能
マルチSV(最大4個)設定機能
ヒータ断線警報(CT入力)機能

入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 保護構造IP65(前面部) 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 電源電圧(V)AC100〜240 制御出力(1)リレー出力、(2)‐ 通信出力RS485 警報出力1個 取得規格CE、UL、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 伝送出力- デジタル入力- 入力数CT入力:-
関連資料:(0.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする