曜日別特売
TK4S-A4CR 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29463606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TK4S-A4CR 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29463606
TK4S-A4CR 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29463606
TK4S-A4CR 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29463606
TK4S-A4CR 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29463606
TK4S-A4CR 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29463606
TK4S-A4CR 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29463606
TK4S-A4CR 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29463606
TK4S-A4CR 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29463606

温度調節器 TK シリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)AC100~240制御出力(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)リレー出力注文コード29463606品番TK4S-A4CR
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900

50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度
加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御
電流出力又はSSR駆動出力選択機能
マルチSV(最大4個)設定機能
ヒータ断線警報(CT入力)機能

入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240制御出力(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)リレー出力通信出力-警報出力2個取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応伝送出力1個デジタル入力-入力数CT入力:-
関連資料:(0.64MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする