※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4〜)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1
電圧(V)
AC200
ポート数
2
注文コード
29464391
品番
VCH41-2DL-10G
参考基準価格(税別)
¥57,040
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・電圧・ポート数
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。
ポート数
2
使用流体
空気
電圧(V)
AC200
ねじの種類
油空圧用GねじISO1179-1準拠
接続口径
1
切換方式
N.C.
リード線取出方法
DIN形コネクタ ランプ付
CADデータダウンロード