※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/2 電圧(V)AC100 ポート数3 注文コード29464452 品番VCH410-1D-04G
参考基準価格(税別)¥82,230 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は接続口径・電圧・ポート数など42種類から選べます 他の種類を見る

・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。

ポート数3 使用流体空気 電圧(V)AC100 ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠 接続口径1/2 リード線取出方法DIN形コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする